Lama in metallo 125x1 mm PRO+

Codice art.: 4932451487
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932451487
EAN / GTIN 4002395163984
Codice del produttore 4932451487
Numero-L Z0E074 305

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: adatti per tutti gli acciai
  • Consigliati per il taglio dell'acciaio inox, hardox, ghisa, acciaio resistente al calore, acciaio dolce
  • Caratteristiche: + 50% in più di vita utile, il 50% meno di tempo di taglio, il 50% in meno di polveri
  • *Ordinare solo in cartoni da 50 pz x 4932430445)
  • Quantità minima ordinabile è di 50 x 4932430445 (= 1 x cartone)
  • Possibilità di orninare minimo 50 pz o multipli (esempio 100, 150, 200...)

Proprietà:

  • Diametro foro [mm]: 22. 2
  • Diametro del disco: 125
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: SCS 41 / 125 x 1 x 22 mm - 50 pz
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Apparecchiatura standard: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WSE 14-125 MX

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello