Lama in metallo 115x1 mm PRO+ 200P.

Codice art.: 4932451485
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Disco per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932451485
    EAN / GTIN 4002395163960
    Codice del produttore 4932451485

    Descrizione

    Descrizione:

    • Fino al 30% più duraturi
    • Riducono il tempo di taglio del 50%
    • Riducono le polveri di taglio del 50%
    • Taglio pulito senza sbavature
    • Minori scintille e rumori
    • Si deteriora meno rispetto agli altri dischi
    • Richiedono minor potenza alla macchina durante il taglio
    • Consigliato per taglio extra pulito per tutti gli acciai e metalli non ferrosi
    • Eccellente per il taglio di leghe di acciaio e inox

    Proprietà:

    • Diametro del foro [mm]: 22,2
    • Diametro del disco: 115
    • Contenuto: 200 x SCS 41/115
    • Contenuto della confezione: 200
    • Variante di prodotto: SCS 41 / 115 - 200 pz
    • Diametro del disco [mm]: 115

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello