Ruota da sbavo 115x6 mm appaltatore

Codice art.: 4932451481
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 25 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco abrasivo per sgrossatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4932451481
EAN / GTIN 4002395163922
Codice del produttore 4932451481
Numero-L L00800 4384
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: adatto ad acciaio dolce
  • NON adatto per acciaio INOX

Proprietà:

  • Diametro della punta [mm]: 22,2
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SG 27 / 115 x 6 x 22 mm Serie Contractor - 25 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello