• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama in metallo 115x1, appaltatore da 5 mm

Codice art.: 4932451476
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932451476
EAN / GTIN 4002395163274
Codice del produttore 4932451476
Numero-L L00800 2699

Descrizione

Descrizione:

  • Applicazioni: Ferro
  • Adatto per l'acciaio resistente agli acidi, hardox, acciaio legato e dolce
  • NON adatto per l'acciaio INOX

Proprietà:

  • Diametro della punta [mm]: 22,2
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SCS 41 / 115 x 1,5 x 22 mm Serie Contractor - 50 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello