Stampo M32 per perforatore

Codice art.: 4932430918
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430918
EAN / GTIN 4002395385805
Codice del produttore 4932430918
Numero-L L01850 596
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per acciaio dolce e alluminio fino ad uno spessore di 3 mm
  • Adatto anche per l'acciaio inox max
  • 2,5 mm
  • Codice 49162680 diametro 11,1 mm: richiede pre-perforazione con diametro 11,3-11,5 mm trapano bit / passo trapano
  • Codice 49162681 diametro 19 millimetri: richiede pre-perforazione con diametro 19,5-20 mm Punta trapano bit / passo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: The M 32 - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello