Inserto HEX3 25 mm onda d'urto (2 parti)

Codice art.: 4932430894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932430894
    EAN / GTIN 4002395385560
    Codice del produttore 4932430894
    Numero-L L00800 1096

    Descrizione

    Descrizione:

    • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi
    • Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di foratura e di fissaggio degli utilizzatori
    • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile
    • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture
    • La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente
    • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
    • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
    • Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 2
    • Variante di prodotto: Shockwave Hex 3 mm x 25 mm - 2 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello