• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Bit TX20 50 mm display SHOCKWAVE (10 parti)

Codice art.: 4932430877
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430877
EAN / GTIN 4002395385393
Codice del produttore 4932430877
Numero-L L00800 2591

Descrizione

Descrizione:

  • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
  • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
  • Ne conferisce quindi una durata notevolmente superiore rispetto alle versioni tradizionali

Proprietà:

  • Fornito: Espositore da banco
  • Contenuto: 10 x 4932352977 (articolo singolo n. 4932352977 Contenuto: 10 x punte TX20).
  • Contenuto della confezione: 10
  • Variante di prodotto: CD Tic Tac TX20 x 50 mm (10 pz) - 10 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello