• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto PH3 25 mm onda d'urto (2 parti)

Codice art.: 4932430857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430857
EAN / GTIN 4002395385195
Codice del produttore 4932430857
Numero-L L00800 1895

Descrizione

Descrizione:

  • Progettato per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi
  • Questa linea di accessori non solo è ideale per applicazioni grvose, ma offre anche una soluzione completa per soddisfare le esigenze di fissaggio degli utilizzatori
  • Shock Zone Shockwave - disegnata per essere estremamente flessibile
  • La Shock Zone riduce lo stress del bit, conseguentemente si hanno meno rotture
  • La combinazione del disegno Shock Zone e dell speciale trattamento termico permette al bit di essere estremamente resistente
  • Questa gamma di bit e attacchi magnetici viene prodotto attraverso uno speciale trattamento termico dell’acciaio
  • Questo procedimento rende l’acciaio ancor più duro rispetto all’acciaio di tipo S2 (utilizzato nelle versioni standard)
  • Speciale acciaio studiado da Milwaukee con una formula speciale che lo rende più resistente alle sollicitazioni in termini di torsione

Proprietà:

  • Fornito: Blister
  • Contenuto della confezione: 2
  • Variante di prodotto: Shockwave PH3 x 25 mm - 2 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello