Punzone PG21 per punzonatrice

Codice art.: 4932430845
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932430845
    EAN / GTIN 4002395385072
    Codice del produttore 4932430845
    Numero-L L00820 241

    Descrizione

    Descrizione:

    • Adatto per acciaio dolce e alluminio fino ad uno spessore di 3 mm
    • Adatto anche per l'acciaio inox max
    • 2,5 mm
    • Codice 49162680 diametro 11,1 mm: richiede pre-perforazione con diametro 11,3-11,5 mm trapano bit / passo trapano
    • Codice 49162681 diametro 19 millimetri: richiede pre-perforazione con diametro 19,5-20 mm Punta trapano bit / passo

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: Punzone PG 21 - 1 pz
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello