Punzone PG16 per punzonatrice

Codice art.: 4932430843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fustella a cavallotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430843
EAN / GTIN 4002395385058
Codice del produttore 4932430843
Numero-L L00820 239

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per acciaio dolce e alluminio fino ad uno spessore di 3 mm
  • Adatto anche per l'acciaio inox max
  • 2,5 mm
  • Codice 49162680 diametro 11,1 mm: richiede pre-perforazione con diametro 11,3-11,5 mm trapano bit / passo trapano
  • Codice 49162681 diametro 19 millimetri: richiede pre-perforazione con diametro 19,5-20 mm Punta trapano bit / passo

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Punzone PG 16 - 1 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello