Martello perforatore SDS-MAX 12X740 - 1 parte

Codice art.: 4932430727
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932430727
    EAN / GTIN 4002395383887
    Codice del produttore 4932430727

    Descrizione

    Descrizione:

    • Tagliente di grandi dimensioni con angoli smussati
    • Assicura minori vibrazioni e prestazioni ottimali di foratura in applicazioni su cemento rinforzato
    • Durata maggiore della punta nel tempo
    • Geometria della testa 4 x 90°
    • Consente fori precisi ed eccellenti performance di foratura, anche in presenza di armatura
    • Tagliente Primario a 130°.L’angolo del tagliente a 130°,permette una performance ottimale durante le applicazioni in presenza di armatura e un ottima precisione del foro
    • Tagliente Secondario
    • Robusto per supportare il tagliente primario durante la foratura, per una foratura più veloce
    • Scanalatura corta per una migliore estrazione delle polveri e per una maggior velocità di foratura, minor usura e minor accumulo di calore
    • Tagliente Primario più spesso con una % in più di Carburo e su Ø > 32 mm una % in più di Carburo per una maggiore durata
    • Scanalatura posta a lato del tagliente primario, permette di verificare l’usura della punta
    • Milwaukee garantisce la propria punta fino a 75 m
    • Sezione della punta rinforzata
    • Questo permette di avere minori vibrazioni, minori rotture e trasferire al meglio la potenza dell’utensile sulla punta
    • Spalla della scanalatura profonda
    • Questa permette una maggiore e più rapida estrazione delle polveri e un minor accumulo di calore sulla testa della punta e quindi una minor usura
    • Minori Vibrazioni
    • Foratura confortevole con meno stress per l’utilizzatore e per l’utensile
    • Speciale trattamento della superfice
    • Per uno scorrimento più agevole della polvere sulla superfice della punta ed un minor attrito
    • Marchio PGM
    • Garantisce fori precisi e accurati e la massima tenuta del tassello

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 550
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: SDS-Max 12 x 690 - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello