DEC 125 cappuccio di taglio per smerigliatrici angolari

Codice art.: 4932430467
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 4932430467
EAN / GTIN 4002395381289
Codice del produttore 4932430467
Numero-L L00850 100

Descrizione

Descrizione:

  • FIXTEC: Cambio del disco in pochi secondi, senza attrezzi
  • 12 secondi per il cambio completo del disco
  • Solo 8 mm di spessore, permette una maggiore area di applicazione del disco
  • Adatta a tutte le smerigliatrici angolari con attacco standard M14 fino a Ø 150 mm
  • Con fori integrati per chiavi di serraggio standard, nel caso il dado non possa essere allentato a mano

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 195
  • Peso [kg]: 1
  • Lunghezza [mm]: 235
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: DEC125
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello