• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Premere la ganascia J12-M28 per la pressa a 12 V

Codice art.: 4932430251
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Griffe

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430251
EAN / GTIN 4002395379125
Codice del produttore 4932430251

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce per pressatrici M12™ e M18™ FORCE LOGIC™ sono progettate per rispondere ai più alti standard di qualità e durabilità
  • Grazie alla possibilità di aprirle facilmente con un pollice, queste ganasce rappresentano la soluzione di pressaggio più comoda e pratica per diametri fino ai 108 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: Ganascia J12 - M28 - 1 pz
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello