Punta a serpentina 6x230 mm per legno

Codice art.: 4932430175
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430175
EAN / GTIN 4002395378364
Codice del produttore 4932430175
Numero-L L00800 1705

Descrizione

Descrizione:

  • Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato
  • Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino
  • Con attacco Hex per una migliore ritenzione

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 155
  • Diametro della presa: 6,5
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: AD 6 x 230 - 1 pz
  • Dimensione della presa: 6,5 mm Hex

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello