Punta diamantata WCHP 202X500 mm 1 1/4″

Codice art.: 4932399719
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932399719
    EAN / GTIN 4002395363704
    Codice del produttore 4932399719

    Descrizione

    Descrizione:

    • Attacco standard 1 1/4'' UNC
    • Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull’attacco del foretto per garantire una visibilità duratura
    • Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni
    • Segmento da 10 mm per una durata superiore
    • Dente sagomato con TURBO design: pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo
    • Foro una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 450
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: WCHP 202 mm 1 ¼″ UNC - 1 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello