• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta diamantata WCHP 72X500 mm 1 1/4″

Codice art.: 4932399709
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399709
EAN / GTIN 4002395363605
Codice del produttore 4932399709

Descrizione

Descrizione:

  • Attacco standard 1 1/4'' UNC
  • Le caratteristiche (tipo + diametro) sono incise sull’attacco del foretto per garantire una visibilità duratura
  • Segmenti saldati a laser per elevate prestazioni
  • Segmento da 10 mm per una durata superiore
  • Dente sagomato con TURBO design: pre-affilati, per una migliore performance sin dal primo
  • Foro una scanalatura esterna e due interne presenti su ogni dente consentono di diminuire il surriscaldamento e di aumentare la rimozione del materiale

Proprietà:

  • Lunghezza utile [mm]: 450
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: WCHP 72 mm 1 ¼″ UNC - 1 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello