Lama diamantata DU230

Codice art.: 4932399524
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399524
EAN / GTIN 4002395361717
Codice del produttore 4932399524
Numero-L L00800 286

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per applicazioni generiche
  • Offre buone prestazioni in termini di velocità e di durata
  • Applicazioni: ideale per mattone forato e blocchi di cemento cavo

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 230
  • Diametro della ruota: 230
  • Larghezza di taglio max. 6
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DU 230 mm - 1 pz
  • Dimensione ruota , diametro ruota: 230
  • Diametro ruota [mm]: 230
  • Larghezza di taglio [mm]: 2,6

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello