• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama diamantata DU180

Codice art.: 4932399523
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932399523
EAN / GTIN 4002395361700
Codice del produttore 4932399523

Descrizione

Descrizione:

  • Disco diamantato per applicazioni generiche
  • Offre buone prestazioni in termini di velocità e di durata
  • Applicazioni: ideale per mattone forato e blocchi di cemento cavo

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 180
  • Diametro della ruota: 180
  • Larghezza di taglio max. 4
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DU 180 mm - 1 pz
  • Dimensione ruota , diametro disco: 180
  • Diametro del disco [mm]: 180
  • Larghezza di taglio [mm]: 2,4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello