Punta diamantata DCHXL68x490 mm 1 1/4″

Codice art.: 4932399164
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932399164
    EAN / GTIN 4002395357710
    Codice del produttore 4932399164
    Numero-L L00800 1222

    Descrizione

    Descrizione:

    • Segmento 10 mm per una lunga durata
    • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata
    • Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata
    • Durante il pre-foro deve essere utilizzata l'unità di centratura
    • Usare con rotore Clean-Line FIXTEC
    • * Durante il preforo non è richiesta l'unità di centratura

    Proprietà:

    • Lunghezza utile [mm]: 420
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: DCHXL 68 mm 1 ¼″ UNC - 1 pz
    • Disposizione standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello