Lama per seghetto alternativo 55/1,2 mm T118A (25 parti) in metallo

Codice art.: 4932373486
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373486
EAN / GTIN 4002395349265
Codice del produttore 4932373486
Numero-L L00800 809

Descrizione

Descrizione:

  • La lama 4939274652 è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm
  • Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento
  • Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1,5 - 4
  • Contenuto della confezione: 25
  • Variante del prodotto: 55 x 1,2 mm T 118 A - 25 pezzi
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello