Trapano a serpente 24x460 mm per legno

Codice art.: 4932373370
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932373370
    EAN / GTIN 4002395348558
    Codice del produttore 4932373370
    Numero-L L00800 2446

    Descrizione

    Descrizione:

    • Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato
    • Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino
    • Con attacco Hex per una migliore ritenzione

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 385
    • Diametro della presa: 11
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: AD 24 x 460 - 1 pz
    • Presa: 11 mm Hex
    • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello