• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Punta a serpentina 26x230 mm per legno

Codice art.: 4932373365
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373365
EAN / GTIN 4002395348503
Codice del produttore 4932373365
Numero-L L00800 1679

Descrizione

Descrizione:

  • Per una foratura di precisione heavy-duty nel legno tenero e duro, in tronchi ad ampia sezione, travi, tavole per pavimento, truciolato e compensato
  • Design Lewis con scanalatura, per una rapida rimozione dei trucioli, con codoli esagonali per una presa sicura del mandrino
  • Con attacco Hex per una migliore ritenzione

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 155
  • Diametro della presa: 11
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: AD 26 x 230 - 1 pz
  • Presa: 11 mm Hex
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello