Trapano per metallo HSS-R con codolo ridotto 14,0X160 mm

Codice art.: 4932373319
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932373319
    EAN / GTIN 4002395348442
    Codice del produttore 4932373319
    Numero-L L00800 198

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
    • Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli
    • Affilatura normale punta.Taglienti con angolo di taglio di 118°
    • Elica di tipo N
    • Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm2
    • Colore: nero

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 108
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: HSSR 14.0 x 160 - 1 pz
    • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello