Lama diamantata DSU150 22, 2 mm

Codice art.: 4932373148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373148
EAN / GTIN 4002395346462
Codice del produttore 4932373148
Numero-L L00800 990

Descrizione

Descrizione:

  • Disco saldato al laser dalle qualità eccellenti, con segmenti da 10 mm di altezza, estremamente robusto e di lunga durata
  • Raccomandato per scanalatori
  • Applicazioni: ideale per tutti i tipi di materiale da costruzione
  • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 150
  • Diametro della ruota: 150
  • Contenuto: disco da taglio diamantato 150 x 22,23 mm con larghezza di taglio di 2,4 mm, segmenti alti 10 mm.
  • larghezza di taglio massima: 2. 4
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DSU 150 mm - 1 pz
  • Dimensione del disco: 150
  • Diametro del disco [mm]: 150
  • Larghezza di taglio [mm]: 2,4
  • Apparecchiatura standard: MF 1900, MFE 1500

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello