Lama diamantata DSU125 22, 2 mm

Codice art.: 4932373147
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373147
EAN / GTIN 4002395346455
Codice del produttore 4932373147

Descrizione

Descrizione:

  • Disco saldato al laser dalle qualità eccellenti, con segmenti da 10 mm di altezza, estremamente robusto e di lunga durata
  • Raccomandato per scanalatori
  • Applicazioni: ideale per tutti i tipi di materiale da costruzione
  • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata

Proprietà:

  • Diametro del foro [mm]: 22,23
  • Diametro del disco: 125
  • Diametro della ruota: 125
  • Contenuto: disco diamantato 125 x 22,23 mm con larghezza di taglio di 2,4 mm, segmenti alti 10 mm.
  • larghezza massima di taglio: 2. 4
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: DSU 125 mm - 1 pz
  • Dimensioni del disco: 125
  • Diametro del disco [mm]: 125
  • Larghezza di taglio [mm]: 2. 4
  • Apparecchiature standard: WS 1000-125, WS 12-125 MX, WS 1200-125, WS 8-125 M, WS1500-125XC, WSE 14-125 MX, WSC 14-125 MX, WSE 9 -125 MX, WS 6-125

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello