• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghetto alternativo 155/1 mm T318afl (5 parti) in metallo

Codice art.: 4932373086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932373086
EAN / GTIN 4002395346097
Codice del produttore 4932373086
Numero-L L00800 2131

Descrizione

Descrizione:

  • Queste lame sono adatte per il taglio di una vasta gamma di materiali che vanno da acciaio dolce, alluminio, legno con chiodi, plastica e compositi sandwich
  • La lama 4932373086 con la sua lunghezza in più (155 mm) è adatta per il taglio di materiale a sandwich ondulato

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 1 - 4
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 4

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello