Punta diamantata DCU 82X90 mm M16

Codice art.: 4932371979
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932371979
EAN / GTIN 4002395346042
Codice del produttore 4932371979
Numero-L L00800 1986

Descrizione

Descrizione:

  • Segmento 7 mm
  • Segmenti saldati al laser per un’ottima durata
  • Adatto per l'installazione di prese elettriche e scatole di derivazione
  • Utilizzare solamete con la precussione della macchina disattivata

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 60
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: DCU 82 mm M16 - 1 pz
  • Apparecchiatura standard: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello