Carotatrice 39x50 mm HSS lunga

Codice art.: 4932371766
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932371766
    EAN / GTIN 4002395344420
    Codice del produttore 4932371766
    Numero-L L00800 3055

    Descrizione

    Descrizione:

    • 100% più veloce Grazie alla presenza di più taglienti, il foro con le frese risulta nettamente più veloce
    • 30% di produttività in p iù
    • Il foro tramite fresa avviene con l’intaglio del perimetro, riducendo così l’attrito e riducendo così l’energia che il trapano deve trasferire sulla punta
    • Più largo è il foro, maggiore è l’energia risparmiata
    • Maggior durata
    • La fresa subisce minor attrito durante il foro, rispetto alla classica punta in metallo
    • Questa caratteristica insieme allo spessore di 6 mm, consente di ridurre al minimo il rischio di rottura della punta stessa
    • Frese HSS con pareti di spessore elevato per una maggiore durate e vita utile
    • Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm
    • Profondità di taglio 50 mm

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante di prodotto: HSSAC 39 x 50 - 1 pz
    • Disposizione standard: MBE 1200, Supporto per trapano magnetico MD 38 Compact, Supporto per trapano magnetico MD 4-85, Supporto per trapano magnetico MDE 42

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello