• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Martello perforatore SDS+ 6x160 mm (10 pezzi) M2

Codice art.: 4932371705
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932371705
EAN / GTIN 4002395344048
Codice del produttore 4932371705
Numero-L L00800 2761

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi
  • Questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
  • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
  • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
  • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
  • Smussatura del tagliente
  • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
  • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
  • Design scanalatura
  • La spalla della scanalatura i assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
  • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi un maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
  • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
  • Scanalatura rinforzata
  • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
  • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezzionale resistenza alle rotture e massima durata
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 100
  • Contenuto della confezione: 10
  • Variante del prodotto: SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 pz
  • Disposizione standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello