Martello perforatore SDS+ 14x1000 mm M2

Codice art.: 4932367019
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932367019
    EAN / GTIN 4002395336784
    Codice del produttore 4932367019

    Descrizione

    Descrizione:

    • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi
    • Questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
    • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
    • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
    • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
    • Smussatura del tagliente
    • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
    • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
    • Design scanalatura
    • La spalla della scanalatura si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
    • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi una maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
    • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
    • Scanalatura rinforzata
    • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
    • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezionale resistenza alle rotture e massima durata
    • Made in Germany
    • Massima velocità di foratura: la particolare forma della testa permette forature rapide ed un’ottima rimozione del materiale
    • Massima durata: La durata della punta è assicurata dai taglienti al carburo con design ottimizzato e saldatura estremamente forte

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 950
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: SDS-Plus M2 14 x 1000 - 1 pz
    • Disposizione standard: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello