Punta forstner 35x90 mm

Codice art.: 4932363717
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363717
EAN / GTIN 4002395331604
Codice del produttore 4932363717
Numero-L L00800 1791

Descrizione

Descrizione:

  • Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglienti periferici per una foratura precisa e senza schegge
  • Prodotte secondo le norme DIN 74836
  • Ideale per applicazioni pesanti in legni teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 50
  • Diametro di presa: 9,5
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: FD 35 mm - 1 pz
  • Adattatore per codolo: codolo tondo da 9,5 mm
  • Disposizione standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello