Punta forstner 18x90 mm

Codice art.: 4932363707
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932363707
    EAN / GTIN 4002395331505
    Codice del produttore 4932363707
    Numero-L L00800 2075

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punta di centratura per un posizionamento preciso e taglienti periferici per una foratura precisa e senza schegge
    • Prodotte secondo le norme DIN 74836
    • Ideale per applicazioni pesanti in legni teneri o duri, con venature, fogli laminati, compensato e truciolato

    Proprietà:

    • Lunghezza di lavoro [mm]: 50
    • Diametro di presa: 9,5
    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: FD 18 mm - 1 pz
    • Adattatore per gambo: gambo tondo da 9,5 mm
    • Disposizione standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello