Punta holtspiral 15x151 mm

Codice art.: 4932363663
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363663
EAN / GTIN 4002395331420
Codice del produttore 4932363663
Numero-L L00800 2218

Descrizione

Descrizione:

  • Adatta per compensati, truciolati e legni naturali di qualsiasi durezza
  • Prodotte secondo le norme DIN 7487 E
  • Prodotto secondo DIN 7487 E

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 97
  • Diametro di presa: 10
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: BP 15 x 151 - 1 pz
  • Portagambe: gambo tondo da 10 mm
  • Dotati di serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello