• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Trapano per metallo HSS-R 3,0X61 mm (10 pezzi)

Codice art.: 4932363464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363464
EAN / GTIN 4002395329656
Codice del produttore 4932363464
Numero-L L00800 2119

Descrizione

Descrizione:

  • Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338
  • Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli
  • Taglienti con angolo di taglio di 118°
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm2
  • Colore: nero

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 33
  • Contenuto della confezione: 10
  • Variante del prodotto: HSSR 3.0 x 61 - 10 pezzi
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello