Trapano per metallo HSS-G cobalto 9,5x125 mm

Codice art.: 4932363278
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363278
EAN / GTIN 4002395333387
Codice del produttore 4932363278
Numero-L L00800 2608

Descrizione

Descrizione:

  • Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338
  • Finitura lucida
  • Taglienti con angolo di taglio di 135°
  • Non richiede punzone di centratura
  • La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox
  • Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox
  • Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip
  • Colore: bronzo

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 81
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: HSSGC 9,5 x 125 - 1 pz
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello