Punta per metallo HSS-G cobalto 8,5x117 mm

Codice art.: 4932363276
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363276
EAN / GTIN 4002395333363
Codice del produttore 4932363276
Numero-L L00800 723

Descrizione

Descrizione:

  • Punte rettificate in HSS al cobalto particolarmente resistenti al calore e prodotte secondo gli standard DIN 338
  • Finitura lucida
  • Taglienti con angolo di taglio di 135°
  • Non richiede punzone di centratura
  • La presenza di Cobalto (5%) evita il surriscaldamento della punta
  • Elica di tipo N
  • Utilizzabile per forare acciaio, ghisa e leghe con carico di rottura fino 1000 N/mm2, legno, plastica e inox
  • Adatto per la foratura di acciai e metalli ad alto contenuto di lega con carichi di rottura superiori a 1000 N / mm² come gli acciai resistenti al calore e agli acidi e acciaio Inox
  • Codolo a tre facce dal diametro 5 per una miglior grip
  • Colore: bronzo

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 75
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: HSSGC 8,5 x 117 - 1 pz
  • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, BEST 12 X, SUPER. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello