Trapano piatto per legno 14x152 mm

Codice art.: 4932363134
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per legno

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932363134
    EAN / GTIN 4002395332656
    Codice del produttore 4932363134
    Numero-L Z6E725 165

    Descrizione

    Descrizione:

    • Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri
    • Ottimali per l’applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature)
    • Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche
    • Attacco Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) per l’attacco diretto all’utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino
    • Punta di centraggio molata per un’accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura

    Proprietà:

    • Contenuto della confezione: 1
    • Variante del prodotto: FB 14 x 152 - 1 pz
    • Montaggio dell'albero: ¼˝ Hex
    • Equipaggiamento standard: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello