Punta piatta per legno 10X152 mm

Codice art.: 4932363131
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
10 mm
Lunghezza complessiva 152 mm
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932363131
EAN / GTIN 4002395332625
Codice del produttore 4932363131

Descrizione

Descrizione:

  • Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri
  • Ottimali per l’applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature)
  • Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche
  • Attacco Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) per l’attacco diretto all’utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino
  • Punta di centraggio molata per un’accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: FB 10 x 152 - 1 pz
  • Montante dell'albero: ¼˝ Hex
  • Equipaggiamento di serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello