Cartuccia per martello perforatore SDS+ (5 parti) M2

Codice art.: 4932352834
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932352834
EAN / GTIN 4002395374922
Codice del produttore 4932352834
Numero-L L00860 88

Descrizione

Descrizione:

  • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi, questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
  • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
  • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
  • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
  • Smussatura del tagliente
  • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
  • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
  • Design scanalatura
  • La spalla della scanalatura i assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
  • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi un maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
  • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
  • Scanalatura rinforzata
  • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
  • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezzionale resistenza alle rotture e massima durata
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Fornito: Scatola di plastica
  • Contenuto: ⌀ 5,5 x 110 mm e ⌀ 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: SDS-Plus M2 Set GB - 5 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello