Punta piatta per legno 6x400 mm

Codice art.: 4932352488
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per legno

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932352488
EAN / GTIN 4002395371464
Codice del produttore 4932352488
Numero-L L00800 4534

Descrizione

Descrizione:

  • Consentono una foratura rapida ed efficace di ampi diametri
  • Ottimali per l’applicazione su legni teneri e duri, truciolati (ideale per serrature)
  • Ideale per serramenti e installazioni idrauliche o elettriche
  • Attacco Hex 1/4˝ (DIN E 6.3) per l’attacco diretto all’utensile elettrico e per un sicuro serraggio del mandrino
  • Punta di centraggio molata per un’accurata foratura e alette di taglio molate per migliorare la resa di foratura

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: FB 6 x 400 - 1 pz
  • Montatura dell'albero: ¼˝ Hex

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello