Punta per metallo HSS-G 2,5x57 mm (10 pezzi) THUNDERWEB

Codice art.: 4932352380
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS-G
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
⌀ Nominale DC 2,5 mm
Materiale da taglio HSS-G
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932352380
EAN / GTIN 4002395370399
Codice del produttore 4932352380
Numero-L L00800 4394

Descrizione

Descrizione:

  • La geometria Thunderweb consente una più rapida espulsione del truciolo
  • Consente inoltre di dissipare meglio il calore.Queste due caratteristiche ne conferiscono maggiore velocità di foro e maggiore durata della punta
  • La sezione parabolica riduce il rischio di bloccaggio della punta in fori profondi
  • La sezione ha uno spessore maggiore ed aumenta all’avvicinarsi dell’attacco (sezione conica)
  • Sezione parabolica offre una maggiore resistenza, minore rischio di rotture., ottima per fori particolarmente profondi, maggiore durata
  • Angolo taglio: 135°
  • Finitura lucida permette una più veloce estrazione del truciolo e una maggiore durata della punta
  • Cassette in ABS con gommature sugli angoli per una maggiore resistenza
  • Supporta carichi di pressione elevati

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 30
  • Contenuto della confezione: 10
  • Variante di prodotto: TW 2.5 x 57 - 10 pz

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello