Cartuccia per martello perforatore SDS+ (5 parti) M2

Codice art.: 4932352338
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4932352338
    EAN / GTIN 4002395369973
    Codice del produttore 4932352338
    Numero-L L00860 30

    Descrizione

    Descrizione:

    • Denti Demolitori: 3 denti demolitori molto aggressivi, questi producono un’effetto ″demolizione″ che produce micro fratture nel materiale, rendendo la foratura estremamente veloce
    • FINO AL 25% PIÙ VELOCI
    • Punta di centraggio assicura tempi rapidi di foratura e massima precisione
    • Inoltre, previene slittamenti su superfici lisce
    • Smussatura del tagliente
    • Previene il danneggiamento e il blocco della punta in presenza di tondino o altri materiali duri
    • Riduce l’attrito durante la foratura per una maggiore velocità
    • Design scanalatura
    • La spalla della scanalatura i assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente, questo rende la punta estremamente veloce in foratura perchè riduce l’attrito con il materiale
    • Questo permette un minor assorbimento di energia e qundi un maggiore autonomia di lavoro, di conseguenza un maggior n° di fori per carica
    • Questo le rende ideali per tassellatori a batteria
    • Scanalatura rinforzata
    • Scanalatura profonda ottimizzata per una maggiore estrazione delle polveri
    • Design della scanalatura rinforzata consente: pieno trasferimento dell’energia alla punta, minori vibrazioni, eccezzionale resistenza alle rotture e massima durata
    • Made in Germany

    Proprietà:

    • Fornito: Scatola di plastica
    • Contenuto: ⌀ 5 / 6 x 110 mm e ⌀ 6 / 8 / 10 x 160 mm
    • Lunghezza [mm]: 160
    • Contenuto della confezione: 5
    • Variante di prodotto: Set SDS-Plus M2 - 5 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello