• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghetto alternativo 75/4 mm T244D (5 parti) legno

Codice art.: 4932346078
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932346078
EAN / GTIN 4002395312375
Codice del produttore 4932346078
Numero-L L00800 2012

Descrizione

Descrizione:

  • Tutte le nostre lame curve sono caratterizzati da un corpo lama stretta per una migliore manovrabilità
  • Le seguenti lame da seghetto 4932265312 e 4932430143 hanno i denti su entrambi i lati
  • I denti sul dorso della lama permette di tagliare curve strette con semplicità
  • Per ottenere il miglior risultato nei tagli curvi si consiglia di utilizzare la lame senza l'azione pendolare

Proprietà:

  • Profondità massima di taglio nel legno Profondità di taglio nel legno [mm]: < 50
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: 75 x 4 mm T 244 D - 5 pz
  • Profondità di taglio (nel legno): 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello