• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Scalpello largo SDS-MAX 400X50 mm

Codice art.: 4932343743
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932343743
EAN / GTIN 4002395317592
Codice del produttore 4932343743
Numero-L L00860 66

Descrizione

Descrizione:

  • Ideale per staccare dai muri piastrelle e ceramiche
  • Per eliminare pesanti depositi di ruggine e residui metallici

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 50
  • Larghezza [mm]: 50
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max Wide 400 x 50 - 1 pz
  • Disposizione standard: PN 4000 E

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello