Scalpello cavo SDS-MAX 300X26 mm

Codice art.: 4932343740
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Scalpelli

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932343740
EAN / GTIN 4002395317561
Codice del produttore 4932343740

Descrizione

Descrizione:

  • Rimozione di materiale nelle scanalature per tubi e fili elettrici
  • Adatto per muratura, blocchi areati e calcestruzzo

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 26
  • Larghezza [mm]: 26
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Max Sgorbia 300 x 26 - 1 pz
  • Disposizione standard: PN 4000 E

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello