Carotatrice 17x50 mm HSS lunga

Codice art.: 4932343292
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932343292
EAN / GTIN 4002395315383
Codice del produttore 4932343292

Descrizione

Descrizione:

  • 100% più veloce Grazie alla presenza di più taglienti, il foro con le frese risulta nettamente più veloce
  • 30% di produttività in p iù
  • Il foro tramite fresa avviene con l’intaglio del perimetro, riducendo così l’attrito e riducendo così l’energia che il trapano deve trasferire sulla punta
  • Più largo è il foro, maggiore è l’energia risparmiata
  • Maggior durata
  • La fresa subisce minor attrito durante il foro, rispetto alla classica punta in metallo
  • Questa caratteristica insieme allo spessore di 6 mm, consente di ridurre al minimo il rischio di rottura della punta stessa
  • Frese HSS con pareti di spessore elevato per una maggiore durate e vita utile
  • Frese per metallo in HSS con attacco Weldon da 19 mm
  • Profondità di taglio 50 mm

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: HSSAC 17 x 50 - 1 pz
  • Disposizione standard: MBE 1200, Supporto per trapano magnetico MDE 42, Supporto per trapano magnetico MD 38 Compact, Supporto per trapano magnetico MD 4-85

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello