Lama per seghetto alternativo 55/2 mm T118Bf (5 parti) in metallo

Codice art.: 4932340012
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932340012
EAN / GTIN 4002395304691
Codice del produttore 4932340012
Numero-L L00800 1267

Descrizione

Descrizione:

  • La lama 4939274652 è particolarmente adatta per il taglio di materiali come foglio di metallo molto sottili perché ha un passo di 0,7 mm
  • Per i professionisti che desiderano lame con vita e durata elevata si consiglia l'utilizzo di lame Bi-Metalliche in abbinata con un lubrificante da taglio per il raffreddamento
  • Si pensi che la durata di queste lame è doppia rispetto alle lame non Bi-Metalliche

Proprietà:

  • Capacità massima di taglio in alluminio [mm]: 4
Capacità di taglio in alluminio [mm]: 3 - 10
  • Profondità di taglio massima in acciaio [mm]: 4
  • Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3 - 6
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante del prodotto: 55 x 2 mm T 118 BF - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 6
  • Profondità di taglio: 10
  • Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello