Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Carrello da tavolo con struttura in acciaio saldato. Con 3 vaschette in lamiera di acciaio. Le staffe in tubolare di acciaio e i vassoi in lamiera di acciaio sono imbullonati tra loro. Vaschette a tenuta di olio, bordo alto 40 mm. Verniciato a polvere, blu brillante RAL 5007. Barra di spinta orizzontale. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi a EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata piano superiore e centrale 200 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza ripiani (mm): 248, 560, 870
Lunghezza totale (mm): 1136
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 1105
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3