• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Sonda endoscopica, semirigida 1000 mm

Codice art.: 492934 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione telecamera 320×240 px
Grado di protezione IP IP 67
⌀ Sonda 3,9 mm
Lunghezza sonda 1.000 mm
Tipo di prodotto Sonda

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Codice del produttore 492934 1000

Descrizione

Esecuzione:

Testa della sonda (IP67) robusta e impermeabile, in acciaio legato con LED bianchi a luminosità variabile. Linea di mira 0°.
Angolo di apertura dell’immagine 56°.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Ideale per l’ispezione di vani di difficile accesso, per es. Automotive: motore, cambio, serbatoio, carrozzeria, cruscotto, perizie. Aeronautica: propulsori, turbine, condutture. Edilizia: valutazione di materiali costruttivi, danni dovuti all’acqua, infestazioni. Costruzione di tubazioni: cordoni di saldatura, individuazione corpi estranei e perdite. Sistemi idraulici: cilindri, perdite. Riscaldamento, sanitari, climatizzazione: stufe, camini, boiler, impianti condizionatori, sistemi di eliminazione delle acque. Lotta all’infestazione: arnie, vespai, nidi di uccelli, gallerie d’insetti. Polizia, dogana: controlli di veicoli e merci.

Per:

Tutte le esecuzioni degli endoscopi n. art. 492923; 492924; 492925; 492928.

Accessori speciali:

Adattatore n. 492896 per l’utilizzo delle sonde con foto e video endoscopio n. 492890 Dim. 2000.

Nota:

Altri tipi di sonde (fino a 30 m) con ⌀ della testa e linee di mira differenti su richiesta.
Sonda per ispezione di tubazioni:
  • ⌀ testa: 28 mm
  • Lunghezza sonda: 22 m
  • Angolo di apertura dell’immagine: 150°
  • 8 potenti LED.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello