{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Formato di registrazione | JPEG / AVI (30 fps) | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Risoluzione display | 320×240 px | |
Profondità di campo messa a fuoco | 16 – 60 mm | |
Temperatura di esercizio | 0 °C - 50 °C | |
Lunghezza | 207 mm | |
Larghezza | 118 mm | |
Altezza | 38 mm | |
Peso | 0,385 kg | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492924 | |
EAN / GTIN | 4045197565402 | |
Codice del produttore | 492924 |